GIRA - Sormenjälkitun. IP44 TX-44 ANT - Gira Keyless In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kosketustoiminen lukko
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337035640
Sähkönumero
7132120
Toimittajan tuotenumero
261767
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
kosketustoiminen lukko
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
antrasiitti
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää väyläliitynnän:
ei


