GIRA - Symbolilla valo ALU - Gira Vipu system 55

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Symbolilla valo ALU - Gira Vipu system 55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337285267

Sähkönumero

2118384

Toimittajan tuotenumero

028526

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

symboli "valo"

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Vipu Sympolilla valo Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan