GIRA - Tupla-aukko art messinki/MUS - Peitelevy ClassiX ART


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - messinki
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muu
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ClassiX ART
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337099659
Sähkönumero
2118650
Toimittajan tuotenumero
1002672
Tukkuerä
10
Väri:
messinki
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muu
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20