GIRA - Tupla-aukko art pronssi/MUS - Peitelevy ClassiX ART

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - pronssi

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337099628

Sähkönumero

2118647

Toimittajan tuotenumero

1002662

Tukkuerä

10

Väri:

pronssi

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20