GIRA - Tupla-aukko art pronssi - Peitelevy ClassiX ART


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - pronssi
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muu
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ClassiX ART
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337099611
Sähkönumero
2118646
Toimittajan tuotenumero
1002661
Tukkuerä
10
Väri:
pronssi
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muu
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20