Varastointi päättyy

GIRA - Tupla-aukko messinki - Peitelevy ClassiX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Tupla-aukko messinki - Peitelevy ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337099581

Sähkönumero

2118643

Toimittajan tuotenumero

1002631

Tukkuerä

1002631

Yksikköjen määrä:

2

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

ei

Väri:

messinki

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20