GIRA - Valk. LED opastevalo UKJ ALU - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Valk. LED opastevalo UKJ ALU - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valon väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - hopea

  • Kääntyvä - ei

  • Valotunnistimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337161653

Sähkönumero

2118545

Toimittajan tuotenumero

116165

Tukkuerä

0

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

hopea

Kääntyvä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valkoinen LED valo koteloon Alumiininvärinen

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan