GIRA - Valk. LED opastevalo UKJ ANT - Gira-TX 44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Valk. LED opastevalo UKJ ANT - Gira-TX 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valon väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - musta

  • Kääntyvä - ei

  • Valotunnistimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337161677

Sähkönumero

2118547

Toimittajan tuotenumero

116167

Tukkuerä

0

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

musta

Kääntyvä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valkoinen LED valo koteloon Antrasiitti

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan