GIRA - Videon Hallintalaite - Porttipuhelimen video

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Videon Hallintalaite - Porttipuhelimen video

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - video

  • Lähtöjännite - 12 V

  • Asennustekniikka - väyläjärjestelmä

  • Tulojännite - 230 V

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337288008

Sähkönumero

7132064

Toimittajan tuotenumero

128800

Tukkuerä

5

Käyttökohde:

video

Lähtöjännite:

12 V

Asennustekniikka:

väyläjärjestelmä

Tulojännite:

230 V

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu ovenavauspiiri:

kyllä

Ohjaustoiminto:

kyllä

Arviointitoiminto:

ei

Liitettävien osallistujien määrä:

18

Huoltoilmaisin:

ei

Ohjelmointiesto:

ei

Videon Hallintalaite