GIRA - Vipu 2 os. ANT - Gira-TX 44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Vipu 2 os. ANT - Gira-TX 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337295679

Sähkönumero

2118429

Toimittajan tuotenumero

029567

Tukkuerä

0

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Vipu 2 os.Antrasiitti

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan