GIRA - Vipu merkkivaloaukolla VAL - Gira TX-44

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - Vipu merkkivaloaukolla VAL - Gira TX-44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337290667

Sähkönumero

2118405

Toimittajan tuotenumero

029066

Tukkuerä

0

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vipu merkkivaloaukolla Puhdasvalk.

GIRA -tuote

Tutustu GIRA-sarjaan