GISTELE - Data-asennuskotelo Fe - PASUDS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Vikavirtajohdonsuojien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810712226
Sähkönumero
3309528
Toimittajan tuotenumero
PASUDS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
305 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
505 mm
Syvyys:
100.5 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
0
Suorien lähtöjen määrä:
0
Soittokellomuuntajalla:
ei
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Tietoliikennekäyttöön:
kyllä
Rivien lukumäärä:
0
Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
0
Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):
0
RAL-numero:
9010
Delta- datakeskus. Suomalainen sisäkeskussarja. Delta keskussarja on tyylikäs ja monipuolinen ja soveltuu erityisen hyvin saneerauskohteisiin, kerrostaloasuntoihin, pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin. Sarjasta löytyy ryhmäkeskus, datakeskus ja ryhmädatakeskus. Erilliset ryhmä- ja datakeskuskukset myös helposti yhdistettävissä yhdeksi kokonaisuudeksi.
GISTELE -tuote
Tutustu GISTELE-sarjaan


