GISTELE - Ryhmäkeskus pinta Fe - PASUS363 40A 2xVV+12xC16+9xC10

Gistele Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 21

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810712219

Sähkönumero

3309527

Toimittajan tuotenumero

PASUDS362

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

305 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

505 mm

Syvyys:

100.5 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Suorien lähtöjen määrä:

9

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Varatila moduulikojeille:

0

Laajennusmahdollisuus:

ei

Tietoliikennekäyttöön:

ei

Rivien lukumäärä:

3

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

21

Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

0

RAL-numero:

9010

Ryhmäk. 40A IP20 FE, 505x305x101 RAL9010, pinta-asennus 36 mod 3 rivinen

Delta ryhmäkeskus. Suomalainen sisäkeskussarja. Delta keskussarja on tyylikäs ja monipuolinen ja soveltuu erityisen hyvin saneerauskohteisiin, kerrostaloasuntoihin, pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin. Sarjasta löytyy ryhmäkeskus, datakeskus ja ryhmädatakeskus. Erilliset ryhmä- ja datakeskuskukset myös helposti yhdistettävissä yhdeksi kokonaisuudeksi.

GISTELE -tuote

Tutustu GISTELE-sarjaan