GISTELE - Ryhmäkeskus uppo Fe - ASU804 63A 4xVV 18xC16+15xC10

Gistele Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 33

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 63 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810712028

Sähkönumero

3309501

Toimittajan tuotenumero

ASU804

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

33

Pääkytkimen nimellisvirta:

63 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

805 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

478 mm

Syvyys:

114 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

24

Suorien lähtöjen määrä:

9

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Varatila moduulikojeille:

21

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Tietoliikennekäyttöön:

ei

Upotussyvyys:

79...79 mm

Rivien lukumäärä:

4

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

33

Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

0

Upotuskorkeus:

773 mm

Upotusleveys:

446 mm

RAL-numero:

9010

Ryhmäk. 63A IP20 FE, 805x478x120, RAL9010, uppoasennus 80 mod 4 rivinen

Sigma Vakiokeskuksissa käytetään Schneider Electricin innovatiivisia Acti 9 -moduulikomponentteja, joiden avulla ryhmäjohtotason sähkönjakelu voidaan toteuttaa turvallisesti, yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi johdonsuojakatkaisijoiden lisääminen virtakiskoon sekä johtimien kytkeminen on helppoa ja nopeaa. Laitteiden päällä olevat selkeät indikoinnit taas nopeuttavat asentamista ja parantavat turvallisuutta. Nämä, ja monet muut uudet ominaisuudet, tarjoamme käyttöösi Acti 9 -sarjan myötä.

GISTELE -tuote

Tutustu GISTELE-sarjaan