Etusivu
Varastointi päättyy

GLAMOX - Alasvalo - D70-RF155LED1100DALI840LISM/WH

Glamox Oy
KopioiKopioi
GLAMOX - Alasvalo - D70-RF155LED1100DALI840LISM/WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1368 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4741145147620

Sähkönumero

4249088

Toimittajan tuotenumero

D70514762

Tukkuerä

D70514762

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1368 lm

Valaisimen tehokkuus:

124 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

92 mm

Pituus:

374 mm

Ulkohalkaisija:

168 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

86 mm

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

D70-RF155 LED 1100 DALI 840 LI SM/WH

Glamox D70 on downlight-valaisinperhe uusimmalla LED-tekniikalla. Suurteho-LED vaatii tarkkaa, järkevää ja täydellistä tuotesuunnittelua. Suunnittelijamme ovat keskittyneet toiminnallisuuteen ja tehokkaaseen lämmönsiirtoon, joka vaikuttaa merkittävästi tuotteen elinikään. Näin voimme tarjota kestävän ja korkealaatuisen tuotteen. 
Mukautuva downlightD70-tuoteperhe soveltuu erilaisiin sovelluksiin eri korkuisten valaisimien, heijastinvaihtoehtojen ja koristevarusteiden ansiosta. . 
Suunnittelun vapauttaD70 on varustettu helpolla ja turvallisella Linect® -pistoliitinjärjestelmällä. Tämä yleisjärjestelmä vapauttaa suunnitteluja ja yksinkertaistaa projektin eri vaiheita. D70 -valaisimen kiinnitys kattoon varmistetaan kuusiokoloruuvilla (työkalu valaisimen mukana). Valaisin toimitetaan pölysuojalla varustettuna.
Symmetrinen ja epäsymmetrinen valonjakoD70-R195 on saatavana symmetrisen valonjaon heijastimilla SI/SM/SF ja epäsymmetrisellä XA -seinänpesijäheijastimella.
3 kokoaD70 on saatavana kolmessa koossa, Ø92, Ø155 ja Ø195. Ø155 -versiosta on kaksi eri korkuista mallia, joista matalampi soveltuu myös ahtaisiin alakattoihin.

ValonlähdeR92: LED 700 - 900 Lumen Out.RF155: LED 1100 - LED 1400 Lumen OutR155: LED 1100 - LED 2100 Lumen OutR195: LED 1400 - LED 3000 Lumen Out
Valonlähde:3000/4000K, CRI 80 (CRI 90 tilauksesta). R195 saatavana CCT-versiona tilauksesta. MacAdams 3.
Elinikä LED: Jopa 100.000h @ Ta25. 

Vakio valovirta (HF), DALI (100-1%). D70-R92 -valaisimesta löytyy DALI-versioita, joissa Dim 2 Warm -toiminto (D2W), jolloin valon värilämpötila muuttuu välillä 2700-1800K riippuen himmennystasosta.Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriHeijastimen runko alumiinia, heijastin metalloitua polykarbonaattia ja liitäntälaitekotelo polykarbonaattia. Koristekehys valkoinen tai kromi.
AsennusHelppo asennus integroiduilla kiinnikkeillä. 3 mm kuusiokolotyökalu kuuluu toimitukseen.
KytkentäR155 / RF155 / R195Linect-liitin vakiona.3/5-napainen 2,5 mm² jousiliitinrima, mahdollisuus jatkuvaan johdotukseen. Integroitu vedonpoistin eri läpimittaisille kaapelille ja putkitukselle. 
R195 XA Wall Washer:3/5x1,5mm² liitäntä. Vedonpoistin erillisessä liitäntälaitekotelossa. Ei sovellu ryhmäjohdon jatkamiseen.
R923/5-napainen 2,5 mm² jousiliitinrima, mahdollisuus jatkuvaan johdotukseen. Integroitu vedonpoistin eri läpimittaisille kaapelille.
OptiikatR155 / RF155 / R195:Heijastin matta (SM) tai kiiltävä (SI). Valkoinen (WH) tai mattamusta (BM) tilauksesta.
R195 XA Wall WasherXA seinänpesijä-heijastin toimitetaan kiiltävänä (SI).
R92:Heijastin keskileveällä (MB) tai kapealla (NB) valokeilalla. Fasetoitu kiiltävä pinta.
TurvavaloR155 / RF155 / R195Voidaan toimittaa vakio-turvavaloversiona.
IP-luokkaIP20 yläpuolelta. IP55 alapuolelta.