GLAMOX - atex valaisin - MAXZ67-1200LED4500HFTW840M20

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 51 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Asennustapa - sisäkattoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054130856597

Sähkönumero

4340919

Toimittajan tuotenumero

MAX085659

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Asennustapa:

sisäkattoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

110...254 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

165 mm

Korkeus/syvyys:

128 mm

Pituus:

1334 mm

Ulkohalkaisija:

6 mm

Napojen lukumäärä:

6

Johtimen poikkipinta-ala:

6 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5093...0 lm

MAXZ67.-1200 LED 4500 HF TW PC 840 M20



Korkealaatuinen, pitkäikäinen kategoria 2 -merkitty LED-valaisin alueille 1/21 ja 2/22. Soveltuu teollisuuteen, laivoihin ja öljyteollisuuteen alueille, joissa räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Valaisimessa on useita erilaisia asennusmahdollisuuksia, vähäinen huollontarve ja alhainen elinkaarikustannus. 
Valaisinrunko on valmistettu Aluzink:stä tai ruostumattomasta teräksestä ja se on epoksi/polyesterijauhemaalattu. Vaihtoehtona myös maalaamaton ruostumaton teräs. Kupu on iskuja sietävää polykarbonaattia (PC) ja kuvun kiinnitysjouset ruostumatonta terästä. Valaisimessa on jousikuormitteiset lampunkannat ja komponenttilevy on saranoitu, joten huolto on helppoa. 
3h turvavalo saatavana. Akustokotelo on sijoitettu valaisimen ulkopuolelle.

ValonlähdeLED 2200 - 4500 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3.5

Liitäntälaite
Vakio valovirta (HF). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.

Materiaali ja väri
Valaisinrunko on valmistettu Aluzink:stä tai ruostumattomasta teräksestä ja se on epoksi/polyesterijauhemaalattu. Vaihtoehtona myös maalaamaton, ruostumaton teräs. Kupu on iskuja sietävää polykarbonaattia (PC), valettu silikonitiiviste ja kuvun kiinnitysjouset ruostumatonta terästä

Asennus
Valaisin toimitetaan kiinteillä päätykiinnikkeillä, kolmioripustimilla tai 2xM8 hattumuttereilla. Vaakavaijerikiinnike ja säädettävä kiinnike kiinnitetään kiinteään päätykiinnikkeeseen. M8 tanko-, putki-, pylväs-, kaapelihylly-, sivu- ja tärinänvaimennuskiinnikkeet kiinnitetään M8 hattumutterilla. M8 hattumutteriasennus aseteltavalla kiinnitysvälillä ja muut asennustavat erikoistilauksesta.

Tarvikkeet
Asennusvarusteet.Kytkentä5-napainen 6 mm² ruuviliitinrima. TW-versioissa 5x2,5 mm² läpijohdotus.  
Integroitu turvavalo
Turvavaloversiot 3h akustoilla saatavana. Ulkopuolinen akustokotelo.1-4kpl läpivientejä. M20 polyamidi-läpivientiholkilla (kaapelille Ø7 - 14 mm), M20 nikkelöidyllä messinkiläpiholkilla (kaapelille Ø4 - 12 mm), M25 polyamidi-läpivientiholkilla (kaapelille Ø9 - 18 mm) tai M25 nikkelöydyllä messinkiläpivientiholkilla (kaapelille Ø10 - 18 mm).