Etusivu
Varastointi päättyy

GLAMOX - atex valaisin - MIXZ67-1500LED7500HFTWPC840M20

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 54 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Asennustapa - sisäkattoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054130855019

Sähkönumero

4346719

Toimittajan tuotenumero

MIX091063

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

54 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Asennustapa:

sisäkattoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

22

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...55 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

165 mm

Korkeus/syvyys:

128 mm

Pituus:

1634 mm

Ulkohalkaisija:

6 mm

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

6 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7378...0 lm

MIXZ67-1500 LED 7500 HF TW PC 840 M20


MIX LED on korkealaatuinen , pitkäikäinen, kategoria 3 -merkitty LED-valaisin alueille 2/22. Soveltuu teollisuuteen, laivoihin ja öljyteollisuuteen alueille, joissa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan. Valaisimessa on useita erilaisia asennusmahdollisuuksia, vähäinen huollontarve ja alhainen elinkaarikustannus. 
Valaisinrunko on valmistettu Aluzink:stä tai ruostumattomasta teräksestä ja se on epoksi/polyesterijauhemaalattu. Vaihtoehtona myös maalaamaton ruostumaton teräs. Kupu on iskuja sietävää polykarbonaattia (PC) ja kuvun kiinnitysjouset ruostumatonta terästä. Komponenttilevy on saranoitu ja komponenttilevyn kytkentä tapahtuu pikaliittimellä, joten huolto on helppoa.
Turvavaloversio saatavana 1 tai 3 tunnin akustolla. Akustokotelo on tehtaalla kiinnitetty valaisinosan ulkopuolelle (ei saatavana lisävarusteena) optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.


ValonlähdeLED 2500 - 7500 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3


LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI (10-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C. Materiaali ja väriValaisinrunko on valmistettu Aluzink:stä tai ruostumattomasta teräksestä ja se on epoksi/polyesterijauhemaalattu. Vaihtoehtona myös maalaamaton ruostumaton teräs. Kupu on iskuja sietävää polykarbonaattia (PC), valettu silikonitiiviste ja kuvun kiinnitysjouset ruostumatonta terästä. AsennusValaisin toimitetaan kiinteillä päätykiinnikkeillä, kolmioripustimilla tai 2xM8 hattumuttereilla. Vaakavaijerikiinnike ja säädettävä kiinnike kiinnitetään kiinteään päätykiinnikkeeseen. M8 tanko-, putki-, pylväs-, kaapelihylly-, sivu- ja tärinänvaimennuskiinnikkeet kiinnitetään M8 hattumutterilla. M8 hattumutteriasennus aseteltavalla kiinnitysvälillä ja muut asennustavat erikoistilauksesta.

TarvikkeetAsennusvarusteet.


Kytkentä5-napainen 6 mm² ruuviliitinrima. TW-versioissa 5x2,5 mm² läpijohdotus. 

Integroitu turvavalo
Saatavana 1 tai 3 tunnin turvavaloakustolla. Akustokotelo on tehtaalla kiinnitetty valaisinosan ulkopuolelle (ei saatavana lisävarusteena) optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

1-4kpl läpivientejä. M20 polyamidi-läpivientiholkilla (kaapelille Ø7 - 14 mm), M20 nikkelöidyllä messinkiläpiholkilla (kaapelille Ø4 - 12 mm), M25 polyamidi-läpivientiholkilla (kaapelille Ø9 - 18 mm) tai M25 nikkelöydyllä messinkiläpivientiholkilla (kaapelille Ø10 - 18 mm).