Varastointi päättyy

GLAMOX - Uppoasennusvalaisin - C20-R600 4000 HF 830 LI 4XSU

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 31 W

  • Valaisimen tehokkuus - 117 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054130918592

Sähkönumero

4227177

Toimittajan tuotenumero

C20091859

Tukkuerä

C20091859

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valaisimen tehokkuus:

117 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3618 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

kaksoisepäsymmetrinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

597 mm

Korkeus/syvyys:

42 mm

Pituus:

597 mm

Upotuspituus:

582 mm

Upotusleveys:

519 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

42 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

C20-R600X600 G2 LED 4000 HF 830 LI 4XSU