GLAMOX - Varaosapakkaus - MIRKIT-1200G25000HF840IP66/67

Glamox Oy
KopioiKopioi
GLAMOX - Varaosapakkaus - MIRKIT-1200G25000HF840IP66/67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 120 mm

  • Pituus - 1250 mm

  • Korkeus/syvyys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054131021475

Sähkönumero

4340395

Toimittajan tuotenumero

MIR102147

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

120 mm

Pituus:

1250 mm

Korkeus/syvyys:

70 mm

MIR KIT-1200 G2 5000 HF 840 FR/PC IP66/67