GLAMOX - Yleisvalaisin - i80 LED 14000DALI 840NB HTG TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 89 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 698 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4741145171380
Sähkönumero
4340269
Toimittajan tuotenumero
I80422150
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
89 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
14000...14000 lm
Rungon väri:
harmaa
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...45 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
380 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
muu
Pituus:
0.3 mm
Heijastimen materiaali:
alumiini
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Korkeus/syvyys:
137 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
8
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
13
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
166...166 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Glamox i80 on teollisuuteen tarkoitettu IP66 -valaisinperhe, joka soveltuu pinta- ja ripustusasennukseen sekä uppoasennukseen avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä. Voidaan käyttää ympäristönlämpötiloissa (Ta) -40°C - +50°C .
Tehokas ja joustavaTuottaa jopa 30000 lumenta valaisimesta värintoistoindeksin ollessa 80. Tuote on suunniteltu teollisuuskiinteistöihin, varastoihin, pajoihin ja kylmävarastoihin, joissa ympäristön lämpötila (Ta) on jopa -40°C. Valaisin soveltuu myös urheiluhalleihin hyvän valon ja pienen häikäisyn ansiosta. Suuren valontuoton ansiosta i80 soveltuu myös korkeisiin tiloihin ja on energiatehokas vaihtoehto purkauslampuille.
Laadukkaat materiaalitValaisimen runko on valmistettu alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus. Jauhemaalaus. Suojakerroksen paksuus on minimissään 60 μm ja i80 saavuttaa korroosiosuojaluokan C4. Saatavana keskileveällä (MB), kapealla (NB) valonjaolla ja erittäin kapealla valonjaolla (XNB). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua, hyvin valoa läpäisevää lasia tai iskunkestävää akryylia (CL). Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna.
ValonlähdeLED 7000 - 60 000 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Pyynnöstä: 3000 K
LiitäntälaiteON/OFF (HF) tai DALI (10-100%).Osa versioista himmennettävissä nollaan saakka (DALI-Z).
Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisimen runko on alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus (EN AB-44100). Jauhemaalaus. Alumiininharmaa (RAL 9006). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua tai iskunkestävää akryylia (CL). Lasista valmistettu suoja on erittäin hyvin valoa läpäisevä. Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. Silikonivapaa tiiviste. Ruuvit haponkestävää terästä.
AsennusKatton, seinään, valaisinripustuskiskoon, kahden ryhmään, vaakavaijeriin tai ripustettuna. Asennussarjat tilattava erikseen.
Uppoasennus avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä.
TarvikkeetKetjupustinsarja (4m)Ripustusvaijerisarja (4m)VaakavaijerikiinnikeKattokiinnikeKiinnike ryhmäasennukseenAseteltava kiinnikeUpotuskehys avoimiin kattoihinWieland naarasliitin IP68Wieland haaroitin IP68Ulkoinen kotelo langattoman järjestelmän tunnistimelle.
Kiinnikkeissä valittavissa haponkestävä teräs (SIS) tai Aluzink (Z). Uimahalleissa tulee käyttää haponkestävää terästä.
KytkentäVakiona i80 toimitetaan ON/OFF-toimintoon esiasennetulla 30 cm 3x1,5 mm² kumikaapelilla (H07RN-F) ja Wieland IP68-liittimellä RST20i3, DALI-versiossa 30 cm 5x1,5 mm² kumikaapeli (H07RN-F) ja Wieland IP68-liitin RST20i5.
Kahden ryhmään asennettaessa käytettävä sekä vakio i80:aa että läpijohdotettua (TW) versiota. Läpijohdotetussa versiossa kaksi kaapelia (uros ja naarasliitin).
OptiikatKeskileveä (MB), kapea (NB) tai erittäin kapea (XNB) valonjako. Heijastin alumiinia. Opaalikalvolla varustetut versiot merkinnällä OP.
GLAMOX -tuote
Tutustu GLAMOX-sarjaan


