GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H40 H 06 600W Valkoinen

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 635 mm

  • Korkeus - 330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7040666170023

Sähkönumero

8136213

Toimittajan tuotenumero

X-617002

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova/seinämalli

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

635 mm

Korkeus:

330 mm

Syvyys:

87 mm

Väri:

valkoinen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

600 W

Ritilän malli:

muu

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

yläpuolella

Syöttöjännite:

220...240 V

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

4 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

H40 H 06 600W - valkoinen RAL9016. 600W, 230V, kaksoiseristetty (Cl.II),IP24, h: 330mm 230V, kaksoiseristetty (Cl.II), IP24, h: 330mm. Roisketiivis. Suojattu ylikuumenemiselta. 5 vuoden takuu. Päivitetty minimalistinen muotoilu. Etäohjaus Glamox Heating sovelluksella, ei tarvitse erillistä hubia. Yhdistyy helposti reitittimeen. Voidaan asentaa myös lattiatelineeseen (saatavana lisävarusteena: matala 8136259 tai korkea 8136258).

Erikseen ostettavat, yhteensopivat, termostaatit ovat:
Wifi-termostaatit (sähkönumerot): WT2 valkoinen 8136268, WT2 musta 8136269 ja WT3 valkoinen 8136285.

Bluetooth-termostaatit (sähkönumerot): DT valkoinen 8136264 ja DT musta 8136265 sekä SLX ”orjayksiköt” valkoinen 8136266 ja musta 8136267.

”Orjayksikön” käyttö edellyttää yhteen lämmittimeen DT-termostaatin, jota ”orjayksiköt” seuraavat.