GLAMOX HEATING - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - H40 H 10 1000W Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova/seinämalli
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 809 mm
Korkeus - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 054 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7040666170047
Sähkönumero
8136215
Toimittajan tuotenumero
X-617004
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova/seinämalli
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
809 mm
Korkeus:
330 mm
Syvyys:
87 mm
Väri:
valkoinen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
1000 W
Ritilän malli:
muu
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
yläpuolella
Syöttöjännite:
220...240 V
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...35 °C
Paino:
4.8 kg
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
230V, kaksoiseristetty (Cl.II), IP24, h: 330mm. Roisketiivis. Suojattu ylikuumenemiselta. 5 vuoden takuu. Päivitetty minimalistinen muotoilu. Etäohjaus Glamox Heating sovelluksella, ei tarvitse erillistä hubia. Yhdistyy helposti reitittimeen. Voidaan asentaa myös lattiatelineeseen (saatavana lisävarusteena: matala 8136259 tai korkea 8136258).
Erikseen ostettavat, yhteensopivat, termostaatit ovat:
Wifi-termostaatit (sähkönumerot): WT2 valkoinen 8136268, WT2 musta 8136269 ja WT3 valkoinen 8136285.
Bluetooth-termostaatit (sähkönumerot): DT valkoinen 8136264 ja DT musta 8136265 sekä SLX ”orjayksiköt” valkoinen 8136266 ja musta 8136267.
”Orjayksikön” käyttö edellyttää yhteen lämmittimeen DT-termostaatin, jota ”orjayksiköt” seuraavat.


