Etusivu
Varastointi päättyy

GLAMOX HEATING - Säteilylämmitin - OPH 13 1300W L=594mm

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä

  • Jännite - 220...240 V

  • Lämmitystasojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Maksimi lämmitysteho - 1300 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5011139117076

Sähkönumero

8100401

Toimittajan tuotenumero

64500641

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

katto-/seinäsäteilijä

Jännite:

220...240 V

Lämmitystasojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Maksimi lämmitysteho:

1300 W

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Minimi lämmitysteho:

1300 W

Korkeus:

160 mm

Tehotaso OFF:

ei

Leveys:

594 mm

Asennus hoitopöydän yläpuolelle:

ei

Syvyys:

144 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

OPH 13 Quartz Infrapuna 1300W 230V

Säteilylämmitin OPH 13 Quartz Infrapuna 1300W
  • Teho 1300W
  • IP X4
  • Alumiinirakenne
  • Väri hopea
  • Seinäasennus
  • Seinäkiinnikkeet mukana pakkauksessa
  • Lisävarusteina saatavissa kiinnikket pyöreään ja kulmikkaaseen tankoon (OPH MK1 SSTLnro 8126799)