GLAMOX HEATING - Termostaatti elektroninen - H40/H60 SLX orjayksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - muu
Mitta-alue - 5...35 °C
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7040669100263
Sähkönumero
8136266
Toimittajan tuotenumero
X-910026
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
muu
Mitta-alue:
5...35 °C
Väri:
valkoinen
Korkeus:
25 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
400 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
230V, kaksoiseristetty (Cl.II), IP24, h: 330mm. Roisketiivis. Suojattu ylikuumenemiselta. 5 vuoden takuu. Päivitetty minimalistinen muotoilu. Etäohjaus Glamox Heating sovelluksella, ei tarvitse erillistä hubia. Yhdistyy helposti reitittimeen. Voidaan asentaa myös lattiatelineeseen (saatavana lisävarusteena: matala 8136259 tai korkea 8136258).
Erikseen ostettavat, yhteensopivat, termostaatit ovat:
Wifi-termostaatit (sähkönumerot): WT2 valkoinen 8136268, WT2 musta 8136269 ja WT3 valkoinen 8136285.
Bluetooth-termostaatit (sähkönumerot): DT valkoinen 8136264 ja DT musta 8136265 sekä SLX ”orjayksiköt” valkoinen 8136266 ja musta 8136267.
”Orjayksikön” käyttö edellyttää yhteen lämmittimeen DT-termostaatin, jota ”orjayksiköt” seuraavat.


