GLAMOX HEATING - Termostaatti elektroninen - H40/H60 WiFi termostaatti WT3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Mitta-alue - 5...35 °C
Väri - musta
Käyttö - painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7040669100232
Sähkönumero
8136286
Toimittajan tuotenumero
X-910023
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Mitta-alue:
5...35 °C
Väri:
musta
Käyttö:
painike
Korkeus:
250 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
115 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
400 V
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Uusi WT3-termostaatti Glamox Heatingilta sisältää Bluetoothin ja Wi-Fi-yhteyden. Bluetooth-toiminto varmistaa helpon yhdistämisen Wi-Fi-verkkoon asennuksen yhteydessä. Asenna Glamox Heating -sovellus älypuhelimeesi ja hallitse lämmittimen ominaisuuksia mistä tahansa maailmassa.Glamox Heating -sovelluksella saat täyden hallinnan lämmittimen toiminnoista suoraan älypuhelimellasi. Säästä rahaa viikko-ohjelmilla, jotka on räätälöity arkeesi. Laske lämpötilaa poissa ollessasi ja luo helposti omat viikko-ohjelmat joka huoneelle halutulla lämpötilalla. Esimerkiksi makuuhuoneessa ja olohuoneessa voit määrittää eri mukavuus- ja yölämpötilat. WT3-termostaatti on myös hyväksytty EU:n uusien kyberturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Toimii lämmittimissä, joissa on 230 tai 400V jännite. 5 vuoden takuu.


