GLAMOX - Moduulivalaisin POS.20 - C90-R600x600 4000 DA 940 LI MP

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 35 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4359...4359 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7054130858157

Sähkönumero

V013266

Toimittajan tuotenumero

C90085815

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4359...4359 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Pituus:

597 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

597 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

71 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...35 °C

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Tehokerroin:

0.92

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Napojen lukumäärä:

5

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

LED-paneeli:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

125...125 lm/W

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

22

Kannen materiaalin laatu:

PMMA (akrylaatti)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

C90-R600x600 LED 4000 DALI 940 LI MP

Paneelivalaisin C90-R, asennustapa: Kattoon upotettava, pituus 597mm, leveys 597mm, väri WH - Valkoinen, valonlähde: LED, lumen out: 4359lm, liitäntälaitetyyppi: DALI, CRI: >90, optiikka: MP - Mikroprismahäikäisysuoja.