GLAMOX - Pinta-/ripustusvalaisin POS.17 - FX65-W1517 WH 4500 HF 840 OP/PC

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30.06 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 334 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5903531246587

Sähkönumero

V013265

Toimittajan tuotenumero

FXX124658

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30.06 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1517 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Leveys:

100 mm

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

80 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

26

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

151...151 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4540...4540 lm

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Glamox FX65-W1517 WH 4500 HF 840 OP/PC LED-valaisin 4540 lm 4000 K CRI >80 30 W IP20 IK08 HF valkoinen RAL9016 1517mm pinta-asennus

Glamox FX65-W1517 WH 4500 HF 840 OP/PC on lineaarinen LED-valaisin pinta-asennukseen. Valaisin soveltuu sisätilojen yleisvalaistukseen ja tarjoaa tasaisen alaspäin suuntautuvan valonjaon opaalipolykarbonaattisella häikäisysuojalla.