GLAMOX - Ripustusvalaisin - C77-P1200WH4000HF840PREC2.5SM

Glamox Oy
KopioiKopioi
GLAMOX - Ripustusvalaisin - C77-P1200WH4000HF840PREC2.5SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

961 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7054130995593

Sähkönumero

4227196

Toimittajan tuotenumero

C77099559

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1179 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

1.5...1.5 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

125 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

32 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

96 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liiketunnistin:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

131...131 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4000...4000 lm

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

C77-P125x1200 WH 30/70 4000 HF 840 PRE C2.5 SM