GLAMOX - Ripustusvalaisin - C77-P1500WH8000HF840C2.5SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 64 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 503 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7054130995722
Sähkönumero
4227197
Toimittajan tuotenumero
C77099572
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
64 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1451 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
1.5...1.5 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
125 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
32 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liiketunnistin:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
121...121 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8000...8000 lm
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


