GLAMOX - Suljettu teollisuusvalaisin - I41-1200 4400 HF 840 TW PMMA

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4400...4400 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4741145282307

Sähkönumero

4340317

Toimittajan tuotenumero

I41211100

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4400...4400 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

1277 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

101 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

101 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

167...167 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

25

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

I41-1200 LED 4400 HF 840 TW PMMA

Glamox i41 on suunniteltu maatalousympäristöihin. Valaisimessa on ammoniakki-kaasuja vastaan suojattu LED-moduli. Valaisinrunko on harmaata, lasikuituvahvisteista polyesteria. Asennuskiinnikkeet ja kuvun kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä. Huurrettu akryylikupu.  i41-valaisin voidaan asentaa kattoon, seinälle, kiskoon tai vaakavaijeriin. 
Sisäkäyttöön tai ulkotiloihin suojaavaan katokseen.

ValonlähdeLED 4400 - 7500 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Tilauksesta: 3000 K 
LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI-himmennys (1-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 h/10 % (max vikaantuminen) @ Ta 25°C. 
Materiaali ja väriRunko harmaata lasikuituvahvisteista polyesteria. Asennuskiinnikkeet ja kuvun salvat ruostumatonta terästä. Huurrettu akryylikupu. Komponenttilevy maalattu valkoiseksi. 
AsennusKattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Asennuskiinnikkeet kuuluvat valaisintoimitukseen.
Kytkentä
Yksi kalvotiivistetty läpivienti (kaapelille Ø7 - 11 mm) molemmissa päissä. 5-napainen 2,5 mm² jousiliitinrima. 5 x 2,5 mm² läpijohdotus.
Turvavalo
Voidaan toimittaa turvavaloversiona (vakio, Self Test tai DALI-valvontapiiriin).