GLAMOX - Suljettu teollisuusvalaisin - i85LED4500HF840XWBPCTOPTW

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4500...4500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4741145187411

Sähkönumero

4340110

Toimittajan tuotenumero

I851XT200

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4500...4500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

340 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

340 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

113 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

26

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

150...150 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

16

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Glamox i85 on kestävä ja monipuolinen LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti paikoitushalleihin ja katoksiin sekä muihin vaativiin ympäristöihin, mukaanlukien suolapitoiset ilmastot. Käyttölämpötila -30°C - +50°C.

Glamox i85 on kestävä ja monipuolinen LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti paikoitushalleihin ja katoksiin sekä muihin vaativiin ympäristöihin, mukaanlukien suolapitoiset ilmastot. Käyttölämpötila -30°C - +50°C.
Energiatehokas ja mukautuvaValotehokkuus jopa 147 lumen/W ulos valaisimesta värintoistoindeksin ollessa 80. Erittäin leveän valonjaon heijastin on suunniteltu täyttämään pysäköintihallien valaistusvaatimukset. Leveän valonjaon heijastin soveltuu vaativiin teollisuuskohteisiin, joissa asennuskorkeus voi olla jopa 5m. 
Laadukkaat materiaalitKestävässä i85-valaisimessa runko on alumiinivalua, jossa on alhaiset rauta- ja kuparipitoisuudet. Pintakäsittelynä on epoksi/polyesterimaalaus. Korroosioluokka C4. Erittäin leveän valonjaon (XWB) heijastin metalloitua polykarbonaattia ja leveän valonjaon (WB) heijastin hopeapäällysteistä alumiinia.
Leveän valonjaon versiot toimitetaan suojalasilla, joka on heat soak testattua lasia (HTG), jossa on erittäin hyvä valon läpäisykyky tai vaihtoehtoisesti iskunkestävällä kirkkaalla akryylisuojalla (CL) tai huurretulla/opaloidulla akryylisuojalla (OP). Erittäin leveän valonjaon versiot toimitetaan iskunkestävällä kirkkaalla polykarbonaattikuvulla (PC). Glamox i85 XWB on ilkivaltaa sietävä (IK10) valaisin, joka toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla turvaruuveilla varustettuna.

ValonlähdeLED 4500 - 9000 lumen outVärilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3Tilauksesta 3000 K 

Liitäntälaite
Vakio valovirta (HF) tai DALI (10-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.

Materiaali ja väri
Runko alumiinivalua, jonka materiaalissa alhainen rauta- ja kuparipitoisuus. Pintakäsittelynä epoksi/polyesterimaalaus. Alumiininharmaa(RAL 9006). Leveän valonjaon versioissa suojalasi heat soak testattua karkaistua lasia (HTG) tai iskunkestävää kirkasta akryylia (CL). Karkaistus lasi on erittäin valkoista lasia, jossa eritynen pintakäsittely jolla vähennetään heijastumia ja parannetaan valon läpäisykykyä. Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. Erittäin leveän valonjaon versiossa kupu iskunkestävää kirkasta polykarbonaattia (PC) tai huurrettua/opaloitua polykarbonaattia. Silikonitiivisteet. Turvaruuvit ruostumatonta terästä.

Asennus
Katto- tai seinäasennus, valaisinripustuskiskooon, vaakavaijeriin tai ripustusasennukseen. Ripustusvarusteet tilattava erikseen. 
i85 voidaan asentaa myös avoimeen kattoon erillisellä upotuskehyksellä.

Tarvikkeet
Ketjuripustinsarja (4m)Kiinnike vaakavaijeriinKattokiinnikeKattokiinnike matalaSivukiinnikeKäännettävä kiinnikeAseteltava kiinnikeUpotuskehys avoimiin alakattoihin (vain i85 WB)Wieland IP68 -liittimet ja jakajat

Kytkentä
i85 toimitetaan integroidulla Wieland IP68 -urosliittimellä, RST20i3 vakiovalovirran versioille ja RST20i5 DALI-versioille.
i85 läpijohdotetussa versiossa sekä uros- että naarasliittimet. 
Kaksi vaihtoehtoa: Liittimet kyljessä tai päällä (TOP).Päällä olevia läpivientejä ei voi käyttää kattokiinnikkeen tai sivukiinnikkeen kanssa.

Optiikat
Erittäin leveän valonjaon (XWB) heijastin metalloitua polykarbonaattia. Leveän valonjaon (WB) heijastin hopeapäällysteistä alumiinia.