Varastointi päättyy

GLAMOX - suljettu teollisuusvalaisin - MIRZ67-1500LED7500HFTWPC840M20

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 7481 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Järjestelmän enimmäisteho - 58 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054130789239

Sähkönumero

4340700

Toimittajan tuotenumero

MIR078923

Tukkuerä

1

Valaisimen mitoitettu valovirta:

7481 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Järjestelmän enimmäisteho:

58 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Valaisimen tehokkuus:

129 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1634 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

165 mm

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

7 mm

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

128 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Ilma-aukoilla:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

6 mm²

MIRZ67-1500 LED 7500 HF TW PC 840 M20

MIR LED on korkealaatuinen ja pitkäikäinen teollisuus/laivavalaisin. Se on kehitetty lämpötila-alueille -30ºC - +45ºC. MIR LED on saatavana kahdesta eri materiaalista valmistettuna; haponkestävästä teräksestä tai alumiini/sinkki-käsitellystä teräksestä. Muovikupu itsestäänsammuvaa polykarbonaattia. Kupu toimii häikäisysuojana. Vaihtoehtona KEM-kupu. Monia erilaisia asennustapoja, pienet huoltokustannukset ja hyvä elinkaarikustannus.
LED-valaisin toimitetaan iskunkestävällä polykarbonaattikuvulla (PC) tai iskuja sietävällä akryylikuvulla (KEM).
MIR LED -valaisimessa on saranoitu komponenttikisko, jossa pikaliittimet huoltoa helpottamassa. Useimmat versiot voidaan toimittaa sisäisellä turvavaloakulla (Ta=25°) tai ulkoisella akustolla.


ValonlähdeLED 2500 - 11 000 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Tilauksesta: 3000 K 

LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.


Materiaali ja väriRunko aluzink tai haponkestävää terästä. Jauhemaalaus. Vaihtoehtona maalamaton haponkestävä teräs. Häikäisysuoja/kupu iskunkestävää polykarbonaattia (PC) tai iskuja sietävää akryylia (KEM). Kuvun kiinnitysjouset haponkestävää terästä.

AsennusValaisin kiinteillä päätykiinnikkeillä, kaksipisteripustimilla tai 2xM8 hattumuttereilla. Kiinnike vaakavaijeriin, aseteltava kiinnike päätykiinnike. M8 vaakaputki-, ripustusputki-, pystyputki-, kaapelihylly- ja värinävaimennetut kiinnikkeet hattumutterin avulla asennettavana. M8 hattumutterit aseteltavaan kiinnitysväliin ja muihin erikoistarpeisiin tilauksesta.


TarvikkeetRipustussarjatKytkentä5-napainen 6 mm² ruuviliitinrima. 5 x 2,5 mm² läpijohdotus tilauksesta.

Integroitu turvavalo
Useimmat versiot voidaan toimittaa turvavaloversioina (Standard, Self Test tai DALI-valvontapiiri) sisäisellä akustolla (Ta=25°) tai ulkoisella akkuyksiköllä.


Integroidut sensoritSaatavana PIR-tunnistimella langattomaan järjestelmään (CMW-SEN). CMW-SEN on osa Glamox Wireless -langatonta ohjausjärjestelmää.

1-4 x vedonpoisto. M20 polyamidi (kaapeli Ø7 - 14 mm), M20 nikkelipäällysteinen messinki (kaapeli Ø4 - 12 mm), M25 polyamidi (kaapeli Ø9 - 18 mm), M25 nikkelipäällysteinen messinki (kaapeli Ø10 - 18 mm).