GLAMOX - Teollisuusvalaisin roiskevesi POS.25 - i60-1200 LED 3600 HF SPR-S 840OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3652...3652 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
625 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7054130910879
Sähkönumero
V013269
Toimittajan tuotenumero
I60091087
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3652...3652 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
1222 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
165 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
57 mm
Valon väri:
valkoinen
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
38
Napojen lukumäärä:
5
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Valaisimen valotehokkuus:
140...140 lm/W
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
24
Kannen materiaalin laatu:
PMMA (akrylaatti)
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Joustava ja virtaviivainen, roiskevesisuojattu LED-valaisin sisävalaistukseen ja teollisuuteen. Se on helppo asentaa kattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Valaisimen runko on galvanoitua maalattua terästä ja toinen pintakäsittelykerros on valkoista epoksi-/polyesterijauhemaalia. Päätykappaleet ASA-muovia. Häikäisysuoja opaalipolykarbonaattia. Glamox SPR Sensor on ON/OFF-toiminen PIR-liiketunnistin, joka ohjaa releellä yhtä valaisinryhmää. Soveltuu max 3m huonekorkeuksiin. Ohjattavan ryhmän maksimikoko = 4 valaisinta, joista korkeintaan 2 kpl tunnistinvalaisimia.


