GLAMOX - Uppo-/pintavalaisin - C35-R600x600 4000 HF 840 MP

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 38 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3787...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332402285468

Sähkönumero

4227146

Toimittajan tuotenumero

C35228546

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

38 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3787...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

594 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

594 mm

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

16 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...25 °C

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

C35-R600x600 LED 4000 HF 840 LI MP

Ohut muotoilu, kätevä valinta
Glamox C35-R on LED-modulivalaisin, jonka suunnittelussa on kiinnitetty huomiota yksinkertaisuuteen. Matalan runkonsa ansiosta se soveltuu erinomaisesti tiloihin, joissa alakattossa on rajoitetusti tilaa. Lisävarusteilla valaisin voidaan ripustaa tai asentaa pinta-asenteisesti, joten samaa valaisinta voidaan käyttää eri asennustavoilla. Yksikertainen muotoilu Valaisimen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota yksinkertaisuuteen. Valaisimessa on kapea kehys ja laaja valo-aukko, joka tuottaa miellyttävää valoa. 
Matala runko Glamox C35-R -valaisin on ainoastaan 16mm korkea. Tämän ansiosta valaisin soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa on rajoitetusti tilaa alakatossa. 
Useita asennustapojaTämä upotettava modulivalaisin on saatavana kahdessa koossa: 600 x 600 mm tai 300 x 1200 mm. Glamox C35-R -valaisimeen on saatavana lisävarusteet ripustusasennukseen tai pinta-asennukseen, joten samaa valaisinta voidaan käyttää eri asennustavoilla. Ohuella alumiinirungolla varustettu C35 -valaisin on helppo asentaa sellaisenaan T-listan päälle tai kehyksen avulla kipsilevykattoon. 
Häikäisysuojaus Glamox C35-R -valaisin on saatavana kahdella eri optiikalla; mikroprismahäikäisysuojalla (MP) tai opaalihäikäisysuojalla (OP), jolloin saavutetaan UGR19 (MP) tai URG22 (OP). 
Sovellusalueet Matalan runkonsa ansiosta C35-valaisin soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa on rajoitetusti tilaa alakatossa. Valaisin soveltuu hyvin kaikkiin julkisiin tiloihin, kuten käytäville ja avotoimistoihin.

ValonlähdeLED 2200 - 4000 lumen out Värilämpötila 3000 / 4000K, CRI Ra 80, MacAdams 3
LiitäntälaiteHF tai DALI. Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 h/10 % (max vikaantuminen) @ Ta 25°C.
Materiaali ja väriRunko valkoiseksi maalattua alumiinia. 
AsennusC35-R soveltuu asennettavaksi lähes kaikkiin 15mm ja 24mm T-listakattoihin. Lisävarusteena saatavalla asennnuskehyksellä kipsilevykattoon. Ripustussarja ja pinta-asennuskehys lisävarusteena. 
Ryhmäasennus:Ryhmäasennuksessa perinteisten valonlähteiden väri saattoi vaihdella vierekkäisten valaisimien välillä. LED-valonlähteiden väritoleranssi on sama tai parempi kuin perinteisten valonlähteiden. Lisätietoja saat henkilökunnaltamme.
TarvikkeetC35-R -valaisimelle on saatavana lisävarusteena asennuskehys kipsilevykattoja varten. Lisävarusteena löytyy myös ripustussarja sekä pinta-asennuskehys.Pinta-asennuskehyksen kanssa tulee käyttää valaisinta, jossa ei ole Linect-liitintä (LI).
KytkentäErillinen liitäntälaite 3- tai 5-napaisella liittimellä kuuluu toimitukseen.
OptiikatMikroprismahäikäisysuoja (MP) tai opaali (OP).