GLAMOX - Uppoasennusvalaisin - C20-R600 5000 HF 840 LI 3XSU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Valaisimen tehokkuus - 123 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7054130914662
Sähkönumero
4227181
Toimittajan tuotenumero
C20091466
Tukkuerä
C20091466
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valaisimen tehokkuus:
123 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
4909 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
kaksoisepäsymmetrinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
597 mm
Korkeus/syvyys:
42 mm
Pituus:
597 mm
Upotuspituus:
582 mm
Upotusleveys:
519 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
42 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Bluetooth -ohjattava:
ei


