GLAMOX - Uppoasennusvalaisin - C63-R600x600 5000HF 4KLI OP/GL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5000...5000 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
757 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7054130896555
Sähkönumero
4227135
Toimittajan tuotenumero
C63089655
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5000...5000 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
597 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
597 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
574 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
574 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...35 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
93 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
26
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Kiinnikeasennus:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
153...153 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
16
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


