GLAMOX - Uppoasennusvalaisin - C63-R600x600 6000HF 4KLI MP/PC

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6000...6000 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7054130896630

Sähkönumero

4227140

Toimittajan tuotenumero

C63089663

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6000...6000 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

597 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

597 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

574 mm

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

574 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...35 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

93 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

26

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

129...129 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

16

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

C63-R600x600 LED 6000HF 840 LI MP/PC