GLAMOX - Varaosapakkaus - MIRKIT-1500G27500HF840IP66/67

Glamox Oy
KopioiKopioi
GLAMOX - Varaosapakkaus - MIRKIT-1500G27500HF840IP66/67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 120 mm

  • Pituus - 1550 mm

  • Korkeus/syvyys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7054131021918

Sähkönumero

4340397

Toimittajan tuotenumero

MIR102191

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

120 mm

Pituus:

1550 mm

Korkeus/syvyys:

70 mm

MIR KIT-1500 G2 7500 HF 840 FR/PC IP66/67