GLAMOX - Yleisvalaisin - i75 LED 2000LM HF 840 MB GL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK08
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7054130710844
Sähkönumero
4340007
Toimittajan tuotenumero
I75071084
Tukkuerä
I75071084
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Valaisimen tehokkuus:
76 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1662 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
296 mm
Ulkohalkaisija:
250 mm
i75 on kompakti LED-valaisin ripustukseen ja pinta-asennukseen. Soveltuu käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten aulat, teatterit, tavaratalot, teollisuustilat ja kylmävarastot.
Alumiininharmaaksi (RAL 9006) epoksipolyesteripolttomaalattu runko painevalettua ja pursotettua alumiinia. Helppo asentaa ja huoltaa alas liukuvan rungon ansiosta. Heijastin anodisoitua alumiinia. Laminoitu suojalasi tai iskunkestävä akryyli. Tiivisteet EPDM ja ruuvit ruostumatonta terästä.
ValonlähdeLED 1700 - 6000 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3
LiitäntälaiteKiinteä valovirta (HF) tai DALI (10-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriAlumiininharmaaksi (RAL 9006) epoksipolyesteripolttomaalattu runko painevalettua ja pursotettua alumiinia. Heijastin anodisoitua alumiinia. Laminoitu suojalasi tai iskunkestävä akryyli. Tiivisteet EPDM ja ruuvit ruostumatonta terästä. AsennusPystysuora vaijeri (4m) kiinteällä koukulla tilattava erikseen. Kiinnikkeet vaakavaijeriin sekä kisko- ja kattokannake tilattava erikseen. TarvikkeetAsennuskannakkeet
Kytkentä3 ryhmäjohdon läpivientiä (kaapelille Ø4 - 10 mm). 3- tai 5-napainen 2,5 mm² ketjutettava ryhmäjohdon liitin jousiliittimillä.
Ulkoasennuksessa käytettävä joustavaa kumikaapelia. OptiikatHeijastin anodisoitua alumiinia leveällä (WB), keskileveällä (MB) ja kapealla (NB) valonjaolla.Laminoitu suojalasi tai iskunkestävä akryyli.


