GLAMOX - Yleisvalaisin - i80 LED 10000DALI 840MB HTG TW

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 63 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 10000...10000 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 448 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4741145171519

Sähkönumero

4340183

Toimittajan tuotenumero

I80222350

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

63 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

10000...10000 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

380 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

380 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

137 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

11

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

18

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

166...166 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

11

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

i80 LED 10000 DALI G2 840 MB HTG TW

Glamox i80 on teollisuuteen tarkoitettu IP66 -valaisinperhe, joka soveltuu pinta- ja ripustusasennukseen sekä uppoasennukseen avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä. Voidaan käyttää ympäristönlämpötiloissa (Ta) -40°C - +50°C . 
Tehokas ja joustavaTuottaa jopa 30000 lumenta valaisimesta värintoistoindeksin ollessa 80. Tuote on suunniteltu teollisuuskiinteistöihin, varastoihin, pajoihin ja kylmävarastoihin, joissa ympäristön lämpötila (Ta) on jopa -40°C. Valaisin soveltuu myös urheiluhalleihin hyvän valon ja pienen häikäisyn ansiosta. Suuren valontuoton ansiosta i80 soveltuu myös korkeisiin tiloihin ja on energiatehokas vaihtoehto purkauslampuille.
Laadukkaat materiaalitValaisimen runko on valmistettu alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus. Jauhemaalaus. Suojakerroksen paksuus on minimissään 60 μm ja i80 saavuttaa korroosiosuojaluokan C4. Saatavana keskileveällä (MB), kapealla (NB) valonjaolla ja erittäin kapealla valonjaolla (XNB). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua, hyvin valoa läpäisevää lasia tai iskunkestävää akryylia (CL). Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. 

ValonlähdeLED 7000 - 60 000 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Pyynnöstä: 3000 K 
LiitäntälaiteON/OFF (HF) tai DALI (10-100%).Osa versioista himmennettävissä nollaan saakka (DALI-Z).
Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisimen runko on alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus (EN AB-44100). Jauhemaalaus. Alumiininharmaa (RAL 9006). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua tai iskunkestävää akryylia (CL). Lasista valmistettu suoja on erittäin hyvin valoa läpäisevä. Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. Silikonivapaa tiiviste. Ruuvit haponkestävää terästä.
AsennusKatton, seinään, valaisinripustuskiskoon, kahden ryhmään, vaakavaijeriin tai ripustettuna. Asennussarjat tilattava erikseen.
Uppoasennus avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä.

Tarvikkeet
Ketjupustinsarja (4m)Ripustusvaijerisarja (4m)VaakavaijerikiinnikeKattokiinnikeKiinnike ryhmäasennukseenAseteltava kiinnikeUpotuskehys avoimiin kattoihinWieland naarasliitin IP68Wieland haaroitin IP68Ulkoinen kotelo langattoman järjestelmän tunnistimelle.

Kiinnikkeissä valittavissa haponkestävä teräs (SIS) tai Aluzink (Z). Uimahalleissa tulee käyttää haponkestävää terästä.

Kytkentä
Vakiona i80 toimitetaan ON/OFF-toimintoon esiasennetulla 30 cm 3x1,5 mm² kumikaapelilla (H07RN-F) ja Wieland IP68-liittimellä RST20i3, DALI-versiossa 30 cm 5x1,5 mm² kumikaapeli (H07RN-F) ja Wieland IP68-liitin RST20i5.
Kahden ryhmään asennettaessa käytettävä sekä vakio i80:aa että läpijohdotettua (TW) versiota. Läpijohdotetussa versiossa kaksi kaapelia (uros ja naarasliitin).

Optiikat
Keskileveä (MB), kapea (NB) tai erittäin kapea (XNB) valonjako. Heijastin alumiinia. Opaalikalvolla varustetut versiot merkinnällä OP.

GLAMOX -tuote

Tutustu GLAMOX-sarjaan