GLAMOX - Yleisvalaisin - i80 LED 14000DALI 840MB HTG

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 89 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 925 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4741145171335

Sähkönumero

4340265

Toimittajan tuotenumero

I80422300

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

89 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

14000...14000 lm

Rungon väri:

harmaa

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

380 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

muu

Pituus:

0.3 mm

Heijastimen materiaali:

alumiini

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Korkeus/syvyys:

137 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

13

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

170...170 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

i80 LED 14000 DALI G2 840 MB HTG

Glamox i80 on teollisuuteen tarkoitettu IP66 -valaisinperhe, joka soveltuu pinta- ja ripustusasennukseen sekä uppoasennukseen avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä. Voidaan käyttää ympäristönlämpötiloissa (Ta) -40°C - +50°C . 
Tehokas ja joustavaTuottaa jopa 30000 lumenta valaisimesta värintoistoindeksin ollessa 80. Tuote on suunniteltu teollisuuskiinteistöihin, varastoihin, pajoihin ja kylmävarastoihin, joissa ympäristön lämpötila (Ta) on jopa -40°C. Valaisin soveltuu myös urheiluhalleihin hyvän valon ja pienen häikäisyn ansiosta. Suuren valontuoton ansiosta i80 soveltuu myös korkeisiin tiloihin ja on energiatehokas vaihtoehto purkauslampuille.
Laadukkaat materiaalitValaisimen runko on valmistettu alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus. Jauhemaalaus. Suojakerroksen paksuus on minimissään 60 μm ja i80 saavuttaa korroosiosuojaluokan C4. Saatavana keskileveällä (MB), kapealla (NB) valonjaolla ja erittäin kapealla valonjaolla (XNB). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua, hyvin valoa läpäisevää lasia tai iskunkestävää akryylia (CL). Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. 

ValonlähdeLED 7000 - 60 000 lumen out Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Pyynnöstä: 3000 K 
LiitäntälaiteON/OFF (HF) tai DALI (10-100%).Osa versioista himmennettävissä nollaan saakka (DALI-Z).
Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 tuntia /10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisimen runko on alumiinista, jossa on matala rauta- ja kuparipitoisuus (EN AB-44100). Jauhemaalaus. Alumiininharmaa (RAL 9006). Heijastin alumiinia. Suojalasi (HTG) Heat soak test -metodilla testattua tai iskunkestävää akryylia (CL). Lasista valmistettu suoja on erittäin hyvin valoa läpäisevä. Saatavana myös opaalikalvolla (OP) varustettuna. Silikonivapaa tiiviste. Ruuvit haponkestävää terästä.
AsennusKatton, seinään, valaisinripustuskiskoon, kahden ryhmään, vaakavaijeriin tai ripustettuna. Asennussarjat tilattava erikseen.
Uppoasennus avoimiin alakattoihin erillisellä upotuskehyksellä.

Tarvikkeet
Ketjupustinsarja (4m)Ripustusvaijerisarja (4m)VaakavaijerikiinnikeKattokiinnikeKiinnike ryhmäasennukseenAseteltava kiinnikeUpotuskehys avoimiin kattoihinWieland naarasliitin IP68Wieland haaroitin IP68Ulkoinen kotelo langattoman järjestelmän tunnistimelle.

Kiinnikkeissä valittavissa haponkestävä teräs (SIS) tai Aluzink (Z). Uimahalleissa tulee käyttää haponkestävää terästä.

Kytkentä
Vakiona i80 toimitetaan ON/OFF-toimintoon esiasennetulla 30 cm 3x1,5 mm² kumikaapelilla (H07RN-F) ja Wieland IP68-liittimellä RST20i3, DALI-versiossa 30 cm 5x1,5 mm² kumikaapeli (H07RN-F) ja Wieland IP68-liitin RST20i5.
Kahden ryhmään asennettaessa käytettävä sekä vakio i80:aa että läpijohdotettua (TW) versiota. Läpijohdotetussa versiossa kaksi kaapelia (uros ja naarasliitin).

Optiikat
Keskileveä (MB), kapea (NB) tai erittäin kapea (XNB) valonjako. Heijastin alumiinia. Opaalikalvolla varustetut versiot merkinnällä OP.

GLAMOX -tuote

Tutustu GLAMOX-sarjaan