GLAMOX - Yleisvalaisin pinta - I40-1500 LED 5500 HF 840 TW PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 37 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5500...5500 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 065 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4741145201865
Sähkönumero
4347213
Toimittajan tuotenumero
I40L52224
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
37 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5500...5500 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
1573 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
101 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
101 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
154...154 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
25
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tiivis yleisvalaisin vaikeisiin olosuhteisiin. Valaisinrunko harmaata, kierrätettävää polykarbonaattia. Kupu polykarbonaattia(PC). Kuvun kiinnityssalvat ja asennuskannakkeet ruostumatonta terästä tai polyamidia. Helppo asennus suoraan kattopintaan, seinälle, ripustuskiskoon tai vaakasuoraan vaijeriin.
Osa versioista saatavissa tilauksesta ultraääniliikesensorilla (U- SEN) tai integroidulla turvavalolla.
Sisäkäyttöön tai ulkotiloihin suojaavan lipan alle.
ValonlähdeLED 2200 - 11 000 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3
LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI (1-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisinrunko harmaata kierrätettävää polykarbonaattia. Kupu kirkasta polykarbonaattia(PC). Kuvun kiinnityssalvat polyamidia. Valkoinen komponenttikisko galvanoitua terästä.
AsennusSuoraan kattopintaan, seinälle, ripustuskiskoon tai vaakasuoraan vaijeriin. Asennuskannakkeet sisältyvät toimitukseen.
Tarvikkeeti40 LED pistoliitinversiot (QW):Wieland IP68 -liittimet ja jakajat.Kytkentäi40 LED ilman pistoliittimiä:Yksi kalvotiiviste molemmissa päissä ( kaapelille Ø7 - 11 mm). Läpijohdotus (TW) 5 x 2,5 mm².5-napainen2,5mm² jousiliitinrima.
i40 LED pistoliittimillä (QW):Integroitu Wieland IP68-urosliitin RST20i3 (ON/OFF) tai RST20i5 (DALI).Integroidut uros- ja naarasliittimet läpijohdotukseen (TW-versiot).Integroitu turvavaloOsa versioista saatavissa tilauksesta turvavalolla (Vakio, itsetestaava tai DALI).
Integroidut sensoritVoidaan toimittaa ON/OFF-mikroaaltotunnistimella (SMR-SEN) tai Käytävätoimintoon kytketyllä mikroaaltotunnistimella (SMC-SEN).Saatavana myös mikroaaltotunnistimella langattomaan järjestelmään (CMW-SEN). CMW-SEN on osa Glamox Wireless -langatonta ohjausjärjestelmää.
Emme suosittele ultraäänitunnistimella varustetun valaisimen asentamista seinälle.


