GLAMOX - Yleisvalaisin pinta - I40-600 LED 2200 HF 840 TW PC

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 16 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2200...2200 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

585 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4741145201780

Sähkönumero

4347221

Toimittajan tuotenumero

I40L22224

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2200...2200 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

660 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

101 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

101 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

59

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

137...137 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

36

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tiivis yleisvalaisin vaikeisiin olosuhteisiin. Kuvun kiinnityssalvat ja asennuskannakkeet ruostumatonta terästä tai polyamidia.

Tiivis yleisvalaisin vaikeisiin olosuhteisiin. Valaisinrunko harmaata, kierrätettävää polykarbonaattia. Kupu polykarbonaattia(PC). Kuvun kiinnityssalvat ja asennuskannakkeet ruostumatonta terästä tai polyamidia. Helppo asennus suoraan kattopintaan, seinälle, ripustuskiskoon tai vaakasuoraan vaijeriin.
Osa versioista saatavissa tilauksesta ultraääniliikesensorilla (U- SEN) tai integroidulla turvavalolla.
Sisäkäyttöön tai ulkotiloihin suojaavan lipan alle.

ValonlähdeLED 2200 - 11 000 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 
LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI (1-100%). Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisinrunko harmaata kierrätettävää polykarbonaattia. Kupu kirkasta polykarbonaattia(PC). Kuvun kiinnityssalvat polyamidia. Valkoinen komponenttikisko galvanoitua terästä.
AsennusSuoraan kattopintaan, seinälle, ripustuskiskoon tai vaakasuoraan vaijeriin. Asennuskannakkeet sisältyvät toimitukseen.
 Tarvikkeeti40 LED pistoliitinversiot (QW):Wieland IP68 -liittimet ja jakajat.Kytkentäi40 LED ilman pistoliittimiä:Yksi kalvotiiviste molemmissa päissä ( kaapelille Ø7 - 11 mm). Läpijohdotus (TW) 5 x 2,5 mm².5-napainen2,5mm² jousiliitinrima.
i40 LED pistoliittimillä (QW):Integroitu Wieland IP68-urosliitin RST20i3 (ON/OFF) tai RST20i5 (DALI).Integroidut uros- ja naarasliittimet läpijohdotukseen (TW-versiot).Integroitu turvavaloOsa versioista saatavissa tilauksesta  turvavalolla (Vakio, itsetestaava tai DALI).
Integroidut sensoritVoidaan toimittaa ON/OFF-mikroaaltotunnistimella (SMR-SEN) tai Käytävätoimintoon kytketyllä mikroaaltotunnistimella (SMC-SEN).Saatavana myös mikroaaltotunnistimella langattomaan järjestelmään (CMW-SEN). CMW-SEN on osa Glamox Wireless -langatonta ohjausjärjestelmää.
Emme suosittele ultraäänitunnistimella varustetun valaisimen asentamista seinälle.