GLAMOX - Yleisvalaisin pinta - i60-1200LED 3600HF U-SEN840 OP

Glamox Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3600...3600 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7054130872023

Sähkönumero

4340407

Toimittajan tuotenumero

I60087202

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3600...3600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

1222 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

165 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

38

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

ultraääni

Valaisimen valotehokkuus:

140...140 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

24

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Glamox i60 on joustava ja virtaviivainen, roiskevesisuojattu valaisin sisävalaistukseen ja teollisuuteen. Matalan muotoilunsa ja tehokkaan toiminnallisuutensa ansiosta i60 soveltuu moniin erilaisiin sovelluksiin.

Glamox i60 on joustava ja virtaviivainen, roiskevesisuojattu valaisin sisävalaistukseen ja teollisuuteen. Matalan muotoilunsa ja tehokkaan toiminnallisuutensa ansiosta i60 soveltuu moniin erilaisiin sovelluksiin. Se on helppo asentaa kattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Lisävarusteena saatavan tärinänvaimentimen kanssa se soveltuu väestönsuojatiloihin tai alueille, joissa esiintyy tärinää. i60 soveltuu myös toimistoympäristöihin, tutkimuslaitoksiin, kouluihin, parkkitaloihin ja teollisuusrakennuksiin. 
Valaisimen runko on galvanoitua maalattua terästä ja toinen pintakäsittelykerros on epoksi/polyesterijauhemaalia, jolloin saavutetaan hyvä suojaus korroosiota vastaan. Päätykappaleet ovat ruiskuvalettua ASA-muovia ja niissä on integroitu lukitusjärjestelmä, jolloin valaisinta ei voi avata ilman työkaluja. Häikäisysuoja on suulakepuristettua paloluokiteltua opaalipolykarbonaattia.
i60 voidaan toimittaa DALI-ohjauksella tai liiketunnistimella. Liiketunnistimilla ja himmennyksellä saavutetaan energiatehokas ratkaisu ja lisäksi komponenttien elinikä kasvaa. Turvavaloversiot (1h tai 3h) saatavana lyhintä valaisinrunko lukuunottamatta.

ValonlähdeLED 2000 - 6000 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Säädettävä värilämpötila (CCT)Tilauksesta: CRI Ra 90 
Liitäntälaite
Vakio valovirta (HF) tai DALI-himmennys. Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väri
Valaisimen runko on galvanoitua maalattua terästä ja toinen pintakäsittelykerros on valkoista epoksi/polyesterijauhemaalia, jolloin saavutetaan hyvä korroosiokestävyys. Päätykappaleet ovat ruiskuvalettua ASA-muovia. Häikäisysuoja on suulakepuristettua paloluokiteltua polykarbonaattia.
Asennus
Kattoon, seinään, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Väestönsuojatiloissa käytettävä erillistä kiinnikettä.Valaisin voidaan myös ripustaa, jolloin ripustuslisävarusteet on tilattava erikseen.
Tarvikkeet
VäestönsuojakiinnikeSeinäkiinnikeRipustussarjaLiitosjohdot
Kytkentä
1 kalvotiivistetty läpivienti molemmissa päissä ja 2kpl kalvotiivistettyjä läpivientejä valaisimen yläpinnalla. 5 x 2,5 mm² jousiliitinrima.5 x 2,5 mm² läpijohdotus tilauksesta.Integroitu turvavalo1h tai 3h turvavalo (vakio, SelfTest tai DALI-valvontapiiriin) lyhintä runkoa lukuunottamatta.
Integroidut sensorit
Voidaan toimittaa PIR-liiketunnistimella [ON/OFF-toiminto] varustettuna (SPR-SEN), PIR-liiketunnistimella ja käytävätoiminnolla (SPC-SEN) tai ON/OFF-mikroaaltotunnistimella (SMR-SEN)
Emme suosittele ultraäänitunnistimella (SMR-SEN) varustetun valaisimen asentamista seinälle.