GLAMOX - Yleisvalaisin pinta - i60-600 LED 2000 DALI 830 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2000...2000 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
471 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7054130871910
Sähkönumero
4340436
Toimittajan tuotenumero
I60087191
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2000...2000 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pituus:
662 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
165 mm
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
21
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Kiinnikeasennus:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
117...117 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
21
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Glamox i60 on joustava ja virtaviivainen, roiskevesisuojattu valaisin sisävalaistukseen ja teollisuuteen. Matalan muotoilunsa ja tehokkaan toiminnallisuutensa ansiosta i60 soveltuu moniin erilaisiin sovelluksiin. Se on helppo asentaa kattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Lisävarusteena saatavan tärinänvaimentimen kanssa se soveltuu väestönsuojatiloihin tai alueille, joissa esiintyy tärinää. i60 soveltuu myös toimistoympäristöihin, tutkimuslaitoksiin, kouluihin, parkkitaloihin ja teollisuusrakennuksiin.
Valaisimen runko on galvanoitua maalattua terästä ja toinen pintakäsittelykerros on epoksi/polyesterijauhemaalia, jolloin saavutetaan hyvä suojaus korroosiota vastaan. Päätykappaleet ovat ruiskuvalettua ASA-muovia ja niissä on integroitu lukitusjärjestelmä, jolloin valaisinta ei voi avata ilman työkaluja. Häikäisysuoja on suulakepuristettua paloluokiteltua opaalipolykarbonaattia.
i60 voidaan toimittaa DALI-ohjauksella tai liiketunnistimella. Liiketunnistimilla ja himmennyksellä saavutetaan energiatehokas ratkaisu ja lisäksi komponenttien elinikä kasvaa. Turvavaloversiot (1h tai 3h) saatavana lyhintä valaisinrunko lukuunottamatta.
ValonlähdeLED 2000 - 6000 lumen out Värilämpötila 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3 Säädettävä värilämpötila (CCT)Tilauksesta: CRI Ra 90
LiitäntälaiteVakio valovirta (HF) tai DALI-himmennys. Liitäntälaitteen elinikä jopa 100.000 tuntia /10% (max vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C.
Materiaali ja väriValaisimen runko on galvanoitua maalattua terästä ja toinen pintakäsittelykerros on valkoista epoksi/polyesterijauhemaalia, jolloin saavutetaan hyvä korroosiokestävyys. Päätykappaleet ovat ruiskuvalettua ASA-muovia. Häikäisysuoja on suulakepuristettua paloluokiteltua polykarbonaattia.
AsennusKattoon, seinään, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Väestönsuojatiloissa käytettävä erillistä kiinnikettä.Valaisin voidaan myös ripustaa, jolloin ripustuslisävarusteet on tilattava erikseen.
TarvikkeetVäestönsuojakiinnikeSeinäkiinnikeRipustussarjaLiitosjohdot
Kytkentä1 kalvotiivistetty läpivienti molemmissa päissä ja 2kpl kalvotiivistettyjä läpivientejä valaisimen yläpinnalla. 5 x 2,5 mm² jousiliitinrima.5 x 2,5 mm² läpijohdotus tilauksesta.Integroitu turvavalo1h tai 3h turvavalo (vakio, SelfTest tai DALI-valvontapiiriin) lyhintä runkoa lukuunottamatta.
Integroidut sensoritVoidaan toimittaa PIR-liiketunnistimella [ON/OFF-toiminto] varustettuna (SPR-SEN), PIR-liiketunnistimella ja käytävätoiminnolla (SPC-SEN) tai ON/OFF-mikroaaltotunnistimella (SMR-SEN)
Emme suosittele ultraäänitunnistimella (SMR-SEN) varustetun valaisimen asentamista seinälle.


