GLOBAL TRAC - Adapterirasia - GA 70-1 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 100 mm
Väri - harmaa
Kiskoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014530921
Sähkönumero
1453092
Toimittajan tuotenumero
GA70-1
Tukkuerä
5
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
100 mm
Väri:
harmaa
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei


