GLOBAL TRAC - Al-pyörivä M 13x2 - XTSA 55/12

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014501556

Sähkönumero

1450155

Toimittajan tuotenumero

XTSA55/12-9

Tukkuerä

100

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaNippeli kierteellä M13 / 12mm

Lisätietoja
Nippeli kierteellä M13 / 12mm

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan