GLOBAL TRAC - DALI Jatkokappale GLOBAL trac - XTSC621-2 Jatkokappale MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 120 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014532116

Sähkönumero

1453211

Toimittajan tuotenumero

XTSC621-2

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

120 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

31.5 mm

Taivutettava:

kyllä

Global Trac Pulse, jatkokappale musta

Lisätietoja
Jatkokappale Global Trac Pulse DALI kosketinkiskoille

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan