GLOBAL TRAC - DALI Kosketinkisko GLOBAL trac - XTSCF6100-2 400V/16A 1000mm MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 1000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014531584
Sähkönumero
1453158
Toimittajan tuotenumero
XTSCF6100-2
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
1000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
56 mm
Taivutettava:
ei
Tekninen informaatio
L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan


