GLOBAL TRAC - DALI Kosketinkisko GLOBAL trac - XTSCF6200-2 400V/16A 2000mm MU

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm

Uppoasennus:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Pinta-asennus:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 2000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014531614

Sähkönumero

1453161

Toimittajan tuotenumero

XTSCF6200-2

Tukkuerä

180

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

2000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

56 mm

Taivutettava:

ei

Global Trac Pulse Dali, upotettava kosketinkisko 2000mm musta

Tekninen informaatio
L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)

GLOBAL TRAC -tuote

Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan